建工快速 ホイルブラシ 鋼線 100mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19747388 品番KWB-100K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

平面・R面はもちろん、凸凹・溝・ギア等、異形状にも対応!!仕上面がきれい!
金属のサビ取り・バリ取り
カップブラシで研磨できない狭い箇所や溝部などに

用途
1金属のバリ取り、サビ取り、塗装剥がし、焼け取り、表面処理など
2ステンレス材のバリ取り、焼け取り、表面処理など
材質鋼線 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10 P=1.5 外径(Φmm)100 取り付け工具100mmディスクグラインダー

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする