建工快速 ホイルブラシ ステンヒネリ 100mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19747415 品番KWB-100SH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

平面・R面はもちろん、凸凹・溝・ギア等、異形状にも対応!!仕上面がきれい!
ステンレスの重研削用
頑固なサビ取り・バリ取り・焼け取り
ヒネリの束がハンマリング効果(叩き落とす)を生み、強力な研削ができる。
線が飛散しにくい。
カップブラシで研磨できない狭い箇所や溝部などに

取り付け工具
100mmディスクグラインダー
用途ステンレス重研削用、焼け取りスラグ除去、表面処理など 材質ステンレスヒネリ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10 P=1.5 外径(Φmm)100

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする