S1934 フラップサンダー リューター(日本精密機械工作) 19747744

※寸法図

フラップサンダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(2本)
粒度#120
外径D(Φmm)50
幅(mm)25
内容量1パック(2本)注文コード19747744品番S1934
参考基準価格(税別)¥2,920販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

加工物の形状によくなじみます。
回転数を変えることにより軟らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。
自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。

用途
金属の表面研磨、サビ落し、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨に
軸径×軸長(mm)
6×40
外径D(Φmm)
50
幅(mm)
25
粒度
#120
砥材
A(かっ色アルミナ)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
20000
適合材
金属、鋳物など
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする