リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の フラップホイール
ダイヤモンドフラップサンダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19748006
品番
S1972
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
加工物の形状によくなじみます。
回転数を変えることにより柔らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。
自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。
外径D(Φmm)
15
幅(mm)
10
粒度
#180
用途
セラミック、ガラス、石材、金属など難削材の研磨に
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸径×軸長(mm)
6×40
適合材
セラミック、ガラス、石材、金属など
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。