※寸法図
リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の フェルトバフ
スポンジサンダー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
19748128
品番
S2002
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
抜群の研磨力です。
強力な繊細で長寿命です。
オープン構造のためほとんど目づまりがありません。
材料を削らず表面だけを仕上げます。
柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
幅(mm)
20
外径(Φmm)
20
粒度
#240
砥材
A(かっ色アルミナ)
用途
酸化皮膜のサビとり、汚れ落し、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのへアライン仕上げに
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
適合材
ステンレス、アルミなど
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。