※寸法図

クッションサンダー(不織布)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5本) 注文コード 19748322 品番 S2512
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別) アウトレット
¥2,8982,298

抜群の研磨力です。
強力な繊細で長寿命です。
オープン構造のためほとんど目づまりがありません。
材料を削らず表面だけを仕上げます。
柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。

軸径×軸長(mm)2.34×35 外径(Φmm)20 幅(mm)10 粒度#180 砥材A(かっ色アルミナ) 用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落し、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのへアライン仕上げに 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 適合材ステンレス、アルミなど
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19748313
2018-05-18
用途:
建設機械の整備
太陽建機リース 様 (サービス業)

油圧シリンダーのオーバーホール時にシール当たり面の研磨

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする