リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の 軸付ペーパー
ドラムサンダー ロール型ラバーホルダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
19748593
品番
S3302
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
ドラムサンダー用ラバーホルダー。ロールを着用して使用します。特製ゴム使用のためソフトなタッチで研磨ができます。
軸径×軸長(mm)
3×35
外径(Φmm)
2
幅(mm)
10
用途
ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
適合材
ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。