定格出力電圧(V)DC24
定格出力電力(W)1000
入力電圧(V)AC85〜264 1Φ/DC120〜350
仕様コーティング、縦型端子台
形状カバー付き
質量(kg)2.5(max)
使用温度範囲(℃)-10〜+71(結露なし)
シリーズADA
端子形状ねじ
使用温度(℃)-10〜71
定格出力電流(A)ACIN 100V:21(ピーク63)自然空冷/ACIN 100V:33(ピーク63)強制通風/ACIN 200V:25(ピーク83)自然空冷/ACIN 200V:42(ピーク83)強制通風
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×127×280(W×H×D)[端子台含まず]
保存温度(℃)-20〜75
冷却方式自然空冷/強制通風
機能リモートコントロール(RC):外部に駆動用電源必要
力率ACIN 100/200V:0.99/0.98typ(Io=100%)
アラーム出力入力電圧の低下を検知(PF)・出力電圧の低下を検知(LV)
入力周波数(Hz)50/60(47〜63)orDC
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠(DC入力時は除く)
動作表示灯LED:緑
突入電流(A)ACIN 100/200V:20/40typ(Io=100%)[再投入間隔3秒以上]
振動(m/s2)19.6[10〜55Hz周期3分X、Y、Z方向各1時間]
出力電圧可変範囲(V)21.6〜27
過電流保護ピーク電流の101%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1 11ms X、Y、Z方向各1回
定格入力効率(%)ACIN 100/200V:86/88typ(Io=100%)
静的入力変動(mV)96(max)
静的負荷変動(mV)150(max)
リップルノイズ(mVp-p)0〜+50℃ 150(max)、-10〜0℃ 180(max)
リップル(mVp-p)0〜+50℃ 120(max)、-10〜0℃ 160(max)
経時ドリフト(mV)60(max)[周囲25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化]
起動時間(ms)500(max)[ACIN 100V、lo=100%]
出力電圧確度(V)23.5〜24.5
周囲温度変動(mV)0〜50℃:240(max)
保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、lo=100%)
高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B(EN55022-B)準拠
定格出力電圧(DC V)24
入力形式フルレンジ入力
使用湿度(%RH)20〜90(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)20〜90(結露なし)
絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力・RC:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温)
漏洩電流(mA)0.75(max)[60Hz、IEC62368-1、電安法の各測定方法による、Io=100%]
過電圧保護(V)31〜34.5
運転表示LED:緑