※寸法図
リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の 軸付ペーパー
ドラムサンダー ロール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
19748776
品番
S3064
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ドラムサンダー用ロール。ロール型ラバーホルダーに装着して使用します。
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れいます。研磨布使用のため割れる危険性がありません。
外径(Φmm)
8
長さ(mm)
13
粒度
#320
砥材
A(かっ色アルミナ)
用途
ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
適合材
ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
適合ホルダ
S3306
注意
※木材・軟質金属・プラスチックの場合は3000min
-1
[r.p.m]以下でご使用ください。
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。