ポリゴンバンドドラム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 19749652 品番 S6093
参考基準価格(税別)¥3,740 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ポリゴンバンドを装着してご使用ください。ステンレス用にはジルコニアバンドをご用意しています。
研削力に優れ作業効率をアップさせます。
空冷効果が有りワークの蓄熱を少なくします。
仕上げにはフラップサンダーを御使用下さい。

軸径×軸長(mm)6×35 適合材金属 外径(Φmm)30 幅(mm)30 用途金属の研削、研磨、サビ落し、ビートやスパッタ取りなどに適しています。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする