※寸法図
リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の ホルダー装着タイプ(バンド)
リューター(日本精密機械工作)の ACバンド
ポリゴンバンドA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(5本)
注文コード
19749738
品番
S6151
参考基準価格(税別)
¥3,910
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ポリゴンバンド用ドラムに装着してご利用ください。研削力に優れ作業効率をアップさせます。
空冷効果が有りワークの蓄熱を少なくします。
仕上げにはフラップサンダーを御使用下さい。
粒度
#60
適合材
金属
幅(mm)
30
内径(Φmm)
30
用途
金属の研削、研磨、サビ落し、ビートやスパッタ取りなどに
砥材
A(かっ色アルミナ)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
外径(Φmm)
40
適合ホルダ
S6093
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。