※寸法図

ポリゴンバンドZ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5本) 注文コード 19749817 品番 S6212
参考基準価格(税別)¥3,790 販売価格(税込) ¥4,167
販売価格(税別)
3,788

ポリゴンバンド用ドラムに装着してご利用ください。研削力に優れ作業効率をアップさせます。
空冷効果が有りワークの蓄熱を少なくします。
仕上げにはフラップサンダーを御使用下さい。

粒度#60 適合材金属 幅(mm)25 内径(Φmm)25 用途金属の研削、研磨、サビ落し、ビートやスパッタ取りなどに 砥材Z(ジルコニア) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(Φmm)35 適合ホルダS6092
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする