リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の 軸付ブラシ
リューター(日本精密機械工作)の ホイールブラシ・平型ブラシ
軸付ホイールブラシ 豚(黒)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(5本)
注文コード
19750018
品番
B1111
在庫数量:残り16点
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,598
¥
879
バスケットに入れる
黒毛(豚毛)
柔軟性、弾力性に富み腰が強い。
ブラシ、ハケの材料として最適。
高品質のブラシ用材料を厳選しています。
研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途
各種研磨用
洗浄用
払い用
外径(Φmm)
20
厚さ(mm)
2
軸径(Φmm)
2.34
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。※研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。