軸付ホイールブラシ タンピコ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5本) 注文コード 19750298 品番 B1416
参考基準価格(税別)¥1,810 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

タンピコ(植物繊維)(パキン)
タンピコ麻からとった繊維で白色で剛毛である。
吸水性が大であり、洗浄力、研磨力に優れている。
高品質のブラシ用材料を厳選しています。
研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。

用途
一般工業用バフ
貴金属
宝石研磨
木材品の艶出し
各種洗浄用
外径(Φmm)25 厚さ(mm)2 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材貴金属、宝石、木材など
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。※研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする