軸付ホイールブラシ 鋼

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5本) 注文コード 19750395 品番 B1418
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

硬鋼線(SW)
冷間引延により硬度を上げたもので広く工業用ブラシとして使用されている。
高品質のブラシ用材料を厳選しています。
研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。

用途
研削
研磨
バリ取り
スケール除去
剥離
錆落し
外径(Φmm)25 厚さ(mm)2 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。※研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19750386
2022-11-06
用途:
金型のメンテナンス作業

回転の遅い電動工具での使用に使っています。良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする