軸付ホイールブラシ ステン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5本) 注文コード 19750447 品番 B1419
参考基準価格(税別)¥2,860 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ステンレス線(SUS)
酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。
高品質のブラシ用材料を厳選しています。
研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。

用途
ステンレス
アルミ製品の研磨
水溶液
酸溶液内や高温の中での研磨
外径(Φmm)25 厚さ(mm)2 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材ステンレス、アルミなど
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。※研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19750456
2019-07-05
用途:
接着作業のプレバフ
個人のお客様

錆びも生じず使いやすい。
ただ、高速回転で使用すると芯が曲がってしまうので、回転数を調整できる機器を併せて使用すると耐久性も向上しそう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする