軸付ホイールブラシ 真鍮

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5本) 注文コード 19750492 品番 B1420
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

真ちゅう線(BSW)
硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトである。
高品質のブラシ用材料を厳選しています。
研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。

用途
真ちゅうや銅製品の研磨
精密部品の研磨
バリ取り
外径(Φmm)25 厚さ(mm)2 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材真鍮、銅など
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。※研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19750483
2022-09-16
用途:
キャリパーメンテ

ブレーキキャリパーのシール溝の清掃に使用しています。真鍮製なのでアルミキャリパーでも大丈夫です。

対象商品:
19750492
2020-04-26
用途:
バイクメンテナンス
田中 雅昭 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ホームセンターなどに置いてある物は値段が高く困っていた所、カタログで発見して助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする