※寸法図
リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の 軸付ブラシ
リューター(日本精密機械工作)の ホイールブラシ・平型ブラシ
研磨材入り軸付ホイール型ブラシ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
19751217
品番
B7222
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。
研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。
高品質のブラシ用材料を厳選しました。
外径(Φmm)
20
厚さ(mm)
2
軸径(Φmm)
2.34
用途
金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに
粒度
#320
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
適合材
金属・非金属、木材など
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。