※寸法図

研磨材入りスパイラルブラシ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19751323 品番 B8360
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。
研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。
高品質のブラシ用材料を厳選しました。

外径(Φmm)6 植付(mm)25 全長(mm)70 軸径(Φmm)3 用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに 粒度#500 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500 軸長(mm)45 適合材金属・非金属、木材など
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする