リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の フェルトバフ
軸付フェルトバフ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5本)
軸径×軸長(mm)
2.34×36
外径(Φmm)
6
注文コード
19751436
品番
F1106
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
軸径×軸長・外径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。
やわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度(ゴム硬時計による)。
研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
軸径×軸長(mm)
2.34×36
外径(Φmm)
6
長さ(mm)
13
硬度
ソフト
用途
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに
材質
フェルト
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
適合材
金型・金属・貴金属・非金属など
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。