軸付フェルトバフ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5本) 軸径×軸長(mm)2.34×36 外径(Φmm)4 注文コード19751488 品番F1204
参考基準価格(税別)¥3,020 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は軸径×軸長・外径など29種類から選べます 他の種類を見る

選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。
ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので、研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度(ゴム硬時計による)
研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。

軸径×軸長(mm)2.34×36 外径(Φmm)4 長さ(mm)10 硬度ハード 用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに 材質フェルト 最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000 適合材金型・金属・貴金属・非金属など
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
※品番:F1203は製造過程において軸径以外の数値は多少前後いたします。軸径は2.33〜2.35の範囲内となっております。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:390

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19751472
2017-05-03
用途:
狭い箇所の磨き
有限会社 福島製作所 様

細いため、他のフェルトより硬い感じがしますがしっかりとしていていいと思います。あて方の微妙な調整が必要か。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする