定格出力電力(W)30
仕様コーティング
形状カバー付き/DINレール直付き
質量(g)165(max)
タイプヨーロッパ端子タイプ
シリーズKHE
端子形状欧州方式
使用温度(℃)-20〜70
定格出力電流(A)1.3
入力電圧(V)AC85〜264 1Φ(出力ディレーティングが必要です)/DC88〜370
信号形式-
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22.5×75×90(W×H×D)
保存温度(℃)-30〜85
冷却方式自然空冷
機能-
力率-
入力周波数(Hz)50/60(47〜440)orDC
安全規格AC入力:UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1、UL508(NEC Class2 per UL1310)、UL121201、ATEX取得、電安法準拠/DC入力:UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1
突入電流(A)ACIN 115/230V:18/35typ(Io=100%)[コールドスタート時:Ta=25℃]
振動(m/s2)19.6[10〜55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]
入力電流(A)ACIN 115/230V:0.55/0.35typ
最大出力電力(W)31.2
出力電圧可変範囲(V)22.5〜28.5
定格出力電圧(V)DC24
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)
定格入力効率(%)ACIN 115/230V:88.5/89.5typ
静的入力変動(mV)96(max)
静的負荷変動(mV)150(max)
経時ドリフト(mV)96(max)[周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化]
起動時間(ms)200typ(ACIN 115V、Io=100%)
出力電圧確度(V)24〜24.96
周囲温度変動(mV)0〜70℃/-20〜70℃:240(max)/290(max)
保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)
出力リップルノイズ電圧max180mVp-p(0 〜+70℃)、max360mVp-p(ー 20 〜 0℃)、max360mVp-p(Io=0 〜 30%)
高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠(力率改善回路なし)
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
定格出力電圧(DC V)24
入力形式フルレンジ入力
出力形式シングル出力
使用湿度(%RH)20〜90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]
保存湿度(%RH)20〜90(結露なし)
絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-PE:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-PE:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)
漏洩電流(mA)0.45/0.75(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]
過電圧保護(V)30〜36
運転表示LED:緑(DC_OK)