電源ユニット KHシリーズ

(3件のレビュー)
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)DC24 定格出力電圧(DC V)24 定格出力電力(W)480 注文コード19751839 品番KHEA480F-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は定格出力電圧・定格出力電力など44種類から選べます 他の種類を見る
定格出力電力(W)480 仕様- 形状カバー付き/DINレール直付き 質量(g)1200(max) タイプヨーロッパ端子タイプ シリーズKHE 端子形状欧州方式 使用温度(℃)-25〜70 定格出力電流(A)20(ピーク30) 入力電圧(V)AC85〜264 1Φ(出力ディレーティングが必要です)/DC88〜350 信号形式DC_OK信号:リレー出力(出力電圧OKでショート、出力電圧NGでオープン)30VDC 1Amax、30VAC 0.5Amax(抵抗負荷) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×124×117(W×H×D) 保存温度(℃)-40〜85 冷却方式自然空冷 機能リモートコントロール(RC):可能 力率ACIN 115/230V:0.98/0.93typ 入力周波数(Hz)50/60(45〜66)orDC 安全規格AC入力:UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1、UL508、ANSI/ISA12.12.01、ATEX、GL(24Vのみ)取得、電安法準拠/DC入力:UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1 突入電流(A)ACIN 115/230V:20/40typ(再投入間隔3秒以上) 振動(m/s2)19.6[10〜55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)] 入力電流(A)ACIN 115/230V:4.6/2.3typ 最大出力電力(W)480 出力電圧可変範囲(V)22.5〜26.4 定格出力電圧(V)DC24 過電流保護ピーク電流の101%minで動作 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態) 定格入力効率(%)ACIN 115/230V:92/94typ 静的入力変動(mV)96(max)[Io=30〜100%] 静的負荷変動(mV)150(max)[Io=30〜100%] 経時ドリフト(mV)96(max)[周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化] 起動時間(ms)750typ(ACIN 115V、Io=100%) 出力電圧確度(V)24±1% 周囲温度変動(mV)0〜70℃/-25〜70℃:240(max)/360(max) 保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%) 出力リップルノイズ電圧max150mVp-p(0 〜+70℃)、max300mVp-p(- 25 〜 0℃)、max600mVp-p(Io=0 〜 30%) 高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 定格出力電圧(DC V)24 入力形式フルレンジ入力 出力形式シングル出力 使用湿度(%RH)20〜90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能] 保存湿度(%RH)20〜90(結露なし) 絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-PE:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-PE:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-RC、DC_OK:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿) 漏洩電流(mA)0.75/1.5(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による] 過電圧保護(V)30〜36 運転表示LED:緑(DC_OK)、LED:赤(ALARM表示)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19752015
2024-03-06
用途:
ローカル機のHUB電源
建設業・工事業

標準で端子がフィンガーガードになっていて、助かります。

対象商品:
19752137
2021-11-16
用途:
制御盤配線
吉村電機 様

全般的にこの手の機器が品薄で、手ごろなワット数のものが入手でき助かりました。

対象商品:
19752015
2020-09-30
用途:
制御BOX
テクノワン 様

メーカー品であり問題なし。納期が早いので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする