定格出力電力(W)480
仕様-
形状カバー付き/DINレール直付き
質量(g)1200(max)
タイプヨーロッパ端子タイプ
シリーズKHE
端子形状欧州方式
使用温度(℃)-25〜70
定格出力電流(A)10(ピーク15)
入力電圧(V)AC85〜264 1Φ(出力ディレーティングが必要です)/DC88〜350
信号形式DC_OK信号:リレー出力(出力電圧OKでショート、出力電圧NGでオープン)30VDC 1Amax、30VAC 0.5Amax(抵抗負荷)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×124×117(W×H×D)
保存温度(℃)-40〜85
冷却方式自然空冷
機能リモートコントロール(RC):可能
力率ACIN 115/230V:0.98/0.93typ
入力周波数(Hz)50/60(45〜66)orDC
安全規格AC入力:UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1、UL508、ANSI/ISA12.12.01、ATEX、GL(24Vのみ)取得、電安法準拠/DC入力:UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1
突入電流(A)ACIN 115/230V:20/40typ(再投入間隔3秒以上)
振動(m/s2)19.6[10〜55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]
入力電流(A)ACIN 115/230V:4.6/2.3typ
最大出力電力(W)480
出力電圧可変範囲(V)45〜55.2
定格出力電圧(V)DC48
過電流保護ピーク電流の101%minで動作
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)
定格入力効率(%)ACIN 115/230V:92/94typ
静的入力変動(mV)192(max)[Io=30〜100%]
静的負荷変動(mV)300(max)[Io=30〜100%]
経時ドリフト(mV)192(max)[周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化]
起動時間(ms)750typ(ACIN 115V、Io=100%)
出力電圧確度(V)48±1%
周囲温度変動(mV)0〜70℃/-25〜70℃:480(max)/600(max)
保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)
出力リップルノイズ電圧max150mVp-p(0 〜+70℃)、max300mVp-p(- 25 〜 0℃)、max750mVp-p(Io=0 〜 30%)
高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
定格出力電圧(DC V)48
入力形式フルレンジ入力
出力形式シングル出力
使用湿度(%RH)20〜90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]
保存湿度(%RH)20〜90(結露なし)
絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-PE:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-PE:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-RC、DC_OK:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)
漏洩電流(mA)0.75/1.5(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]
過電圧保護(V)57.6〜67.2
運転表示LED:緑(DC_OK)、LED:赤(ALARM表示)