異形状軸付フェルトバフ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5本) 軸径×軸長(mm)3×37 外径(Φmm)9 注文コード19752687 品番F7331
参考基準価格(税別)¥3,420 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は軸径×軸長・外径など11種類から選べます 他の種類を見る

研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに適しています。
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。作業に合わせて硬さをお選び下さい。
加工物の形状に合わせてお選び下さい。
研磨、艶出しには研磨剤の使用をお勧めします。

軸径×軸長(mm)3×37 外径(Φmm)9 長さ(mm)12 材質フェルト 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 硬度ハード 適合材金型・金属・貴金属・非金属など
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする