リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の フェルトバフ
コットンモップバフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(5本)
注文コード
19752784
品番
F8211
参考基準価格(税別)
¥3,260
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに適しています。
選び抜かれた上質の材料を揃えました。
研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
軸径×軸長(mm)
2.34×40
外径(Φmm)
20
厚さ(mm)
10
材質
コットン
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
適合材
金型・金属・貴金属・非金属など
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。