※寸法図
リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の ベルト研磨
リューター(日本精密機械工作)の ハンディ用
ベルトサンダー用 ジルコニアベルト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(30本)
注文コード
19753633
品番
E4100
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ミニエイトベルトサンダー(BS-12)用に製作した専用ベルトです。
研削力が強く目づまりがしにくい高品質の専用ベルトを揃えました。
粒度
#100
幅(mm)
8
周長(mm)
300
用途
アルミニウム合金、ステンレスなどの難削材の軽研剤から重研剤まで巾広い用途があり、湿式にも使用出来ます。
砥材
Z(ジルコニア)
適合材
アルミニウム合金、ステンレスなど
注意
※安全のため、保護メガネをご使用ください。