※寸法図

サンドペーパーディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 19754017 品番 A3032
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)¥3,240 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別) アウトレット
¥3,1982,598

一般金属加工など多用途に使用出来ます。
裏面接着材付

穴径(Φmm)11 外径(Φmm)31 粒度#120 砥材C(黒色炭化けい素) 適合材一般金属など
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:326

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする