※寸法図
リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の 軸付ペーパー
サンドペーパーディスク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
19754044
品番
A3035
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
一般金属加工など多用途に使用出来ます。
裏面接着材付
穴径(Φmm)
11
外径(Φmm)
31
粒度
#400
砥材
C(黒色炭化けい素)
適合材
一般金属など
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。