コーセル
コーセルの 電子部品(オンボード)
コーセルの 機構部品(電子部品)
コーセルの 基板用コネクタ
入力用コネクタ(ハウジング・接触子)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
3
ハウジング
10-63-3044
注文コード
19754158
品番
H-IN-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥200
この商品は
極数・ハウジング
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
極数
3
種類
角型
コンタクト形状
オス
長さL(mm)
500
ハウジング
10-63-3044
接触子
08-70-1030/08-70-1031
用途
入力用
適合機種
PBA10F/PBA15F/PBA30F/PBA50F/PBA75F/PBA100F/PBA150F/PBW15F/PBW30F/PBW50F
形状
ストレート
質量(g)
25
結合方式
ワンタッチ