入力用コネクタ(ハウジング・接触子)

(1件のレビュー)
27日以内出荷返品不可 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数6 ハウジングVHR-8N 注文コード19754185 品番H-IN-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は極数・ハウジングなど20種類から選べます 他の種類を見る
極数6 種類角型 コンタクト形状オス 長さL(mm)500 ハウジングVHR-8N 接触子SVH-21T-P1.1 用途入力用 適合機種LFA300F/LGA240A/LFP300F 形状ストレート 質量(g)60 結合方式ワンタッチ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-24
用途:
機器電源

さすがに純正品なのでぴったりです。ケーブルも柔らかくて作業性が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする