コーセル
コーセルの 電子部品(オンボード)
コーセルの 機構部品(電子部品)
コーセルの 基板用コネクタ
入力用コネクタ(ハウジング・接触子)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
3
ハウジング
VHR-3N
注文コード
19754219
品番
H-IN-18
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
極数・ハウジング
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
極数
3
種類
角型
コンタクト形状
オス
長さL(mm)
500
ハウジング
VHR-3N
接触子
(1-3)SVH-21T-P1.1、(4)170603-2
用途
入力用
適合機種
GMA300F/GHA300F/GHA500F
形状
ストレート
質量(g)
35
結合方式
ワンタッチ