コーセル
コーセルの 電子部品(オンボード)
コーセルの 機構部品(電子部品)
コーセルの 基板用コネクタ
入力用コネクタ(ハウジング・接触子)
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
-
ハウジング
-
注文コード
19754246
品番
H-IN-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
極数・ハウジング
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
極数
-
種類
角型
コンタクト形状
オス
長さL(mm)
-
ハウジング
-
接触子
-
用途
入力用
適合機種
-
形状
ストレート
質量(g)
-
結合方式
ワンタッチ