コーセル
コーセルの 電子部品(オンボード)
コーセルの 機構部品(電子部品)
コーセルの 基板用コネクタ
入力用コネクタ(ハウジング・接触子)
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
2
ハウジング
VHR-4N
注文コード
19754264
品番
H-IN-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
極数・ハウジング
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
極数
2
種類
角型
コンタクト形状
オス
長さL(mm)
100
ハウジング
VHR-4N
接触子
SVH-21T-P1.1
用途
入力用
適合機種
LFP240F/LFP300F
形状
ストレート
質量(g)
5
結合方式
ワンタッチ