リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の 軸付ダイヤモンド砥石
ポリダイヤモンドディスク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
19754498
品番
A5033
参考基準価格(税別)
¥3,070
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
耐熱樹脂の中にダイヤモンドを混和したシートで砥粒の脱落がなく研削力が強く長時間の使用が出来ます。
布等で簡単に目づまりが修正出来ますので研削力が落ちません。
裏面接着材付
粒度
#600
外径(Φmm)
31
用途
超硬合金・焼入金型の仕上げ、セラミックス部分の仕上げ、ガラス製品の仕上げ
穴径(Φmm)
11
適合材
超硬合金・焼入金型、セラミックス、ガラスなど
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。