リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の 軸付ダイヤモンド砥石
ダイヤモンドディスク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19754622
品番
A6033
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
特殊な基布を使用しているため研磨力が大幅にアップ。
高品質のダイヤモンド砥粒を独自の製造方法で強力塗布しているため、従来の製品と比較して、飛躍的な性能向上を実現しました。
裏面接着材付
外径(Φmm)
31
穴径(Φmm)
11
粒度
#320
用途
超硬合金・金型・ガラス・石材・セラミックスなどの難削剤の研削・研磨作業に
適合材
超硬合金・金型・ガラス・石材・セラミックスなど
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。