※寸法図

セラミックスティック砥石

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19754753 品番 P1205
参考基準価格(税別)¥3,530 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

研磨作業中に砥石が折れません。
従来のスティック砥石に比べ摩耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。
材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。
アルミナや窒化ケイ素を焼成した砥粒で高い硬度をもち耐久性に優れています。

粒度#200 長さ(mm)100 幅(mm)6 厚さ(mm)1 砥材セラミック 用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に 適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材等
注意
※レシプロ用スティックホルダー(品番P7001)をご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする