Q4224 セラミックスティック砥石 リューター(日本精密機械工作) 19756178

※寸法図

セラミックスティック砥石

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本粒度#1200注文コード19756178品番Q4224
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。
アルミナや窒化ケイ素を焼成した砥粒で硬い硬度をもち耐久性に優れています。
作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを用意しました。
仕上程度に合わせて多種類の粒度の中からお選び下さい。

用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに粒度#1200適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など厚さW(mm)1砥材セラミック
注意
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする