セラミックスティック砥石

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 粒度#700 長さ(mm)50 注文コード19756932 品番X2112
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は粒度・長さなど72種類から選べます 他の種類を見る

形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。
材質はセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。
非常に強靭なため研磨作業中に砥石が折れません。
従来のスティック砥石に比べ磨耗しにくく、耐久性に優れ、研磨コストの削減が可能です。

粒度#700 長さ(mm)50 厚さW(mm)1 幅(mm)4 用途各種金属の仕上げ研磨ステンレス銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに 砥材セラミック 適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等
注意
※安全のため、保護メガネをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする