色スターホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)780×280×215
冷房能力(50/60Hz)(kW)3.6
消費電力(W)(50/60Hz)(暖房)1190、(冷房)1330
電源電圧(V)単相100
機能【暖房】みはって霜取り、【除湿機能】ソフト除湿、【気流制御】上下スイング、【便利機能】アンペア切換、アドレス切換、【タイマー】切or入タイマー、【その他】H-LINK接続可能、カードキー対応、ドレンアップキット対応
適合床面積約12畳(暖房:15〜19m2、冷房:16〜25m2)
省エネ基準達成率(%)100(目標年度2010年度)
暖房能力(50/60Hz)(kW)4.2
通年エネルギー消費効率(APF)4.9
期間消費電力量(kWh)1390