RAS-AJ40H2 ルームエアコン スタンダード AJシリーズ 日立 19758193

ルームエアコン スタンダード AJシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19758193 品番RAS-AJ40H2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトサイズのシンプルエアコン。
狭いスペースやベランダにもすっきり収まるコンパクト設計。
吹き出す風の量をコントロール。肌寒さを抑えながら除湿します。夏の弱冷房としてもおすすめです。
セットしておくと冷房・除湿運転後に、自動でエアコン内部を乾燥。

スターホワイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)780×280×215 冷房能力(50/60Hz)(kW)4 消費電力(W)(50/60Hz)(暖房)1480、(冷房)1430 電源電圧(V)単相200 機能【暖房】みはって霜取り、【除湿機能】ソフト除湿、【気流制御】上下スイング、【便利機能】アンペア切換、アドレス切換、【タイマー】切or入タイマー、【その他】H-LINK接続可能、カードキー対応、ドレンアップキット対応 適合床面積約14畳(暖房:18〜23m2、冷房:18〜28m2) 省エネ基準達成率(%)100(目標年度2010年度) 暖房能力(50/60Hz)(kW)5 通年エネルギー消費効率(APF)4.9 期間消費電力量(kWh)1544
注意
※別売空気清浄フィルターは1回目購入時SP-VCF11W(枠付)をお求めください
※2回目以降はSP-VCF11(枠無)をお求めください
※アース棒は別売です
※別売ワイヤードリモコン SP-WD1が使えます

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする