画像準備中

Kemeko DRY-X MID キャンピングドライバッグ(防水バッグ)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19758245 品番 KMX-DRXMD-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

メーカーDRY-X LITEより以上にオートバイへの積載を目的とした耐久性やホールド力を持たせた拘りのツーリング用防水バッグです。ボトムレールを取り外せば底面は柔らかくなりますが料サイドのコンプレッションベルトをしっかりと締めればしっかりとホールドします。
キャンプツーリング用のベースパッキングとして最適な構造です。左右のコンプレッションベルトの位置やボトムレールによる荷物のホールド力は他に類をみないKemeko独自の構造です。更に構造的に各部ウェルダーや縫製にもより拘った仕上がりです。エアバルブも装備していますので圧縮も楽々です。"

仕様ドライエックス ミッド、本体/V型センターコンプベルト/ワイドボトムプレート/キャリングショルダーストラップ 適合キャンプツーリング等ベースぺッキング 材質ターポリン ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(平面展開)560×300×500 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)560×300×330
注意
※ファスナー式ではなくロールトップ式です。エアバルブキャップは脱落防止の為に外れない構造です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19758245
2023-10-03
用途:
キャンプを伴う林道ツーリング
教育・研究機関

しっかりした生地によるシンプルな構造ですが、過度にごわごわした感じが無く、また出し入れ口に細い棒が入っていることから巻き上げが簡単にでき、荷物の出し入れはスムーズです。シート後部から荷台にかけて積むのですが、底のバーにより形状が保たれ安定しています。ゴムバンドでの固定も今までのバッグ通りにできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする