KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 電装
KIJIMA(キジマ)の ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ
KIJIMA(キジマ)の ウインカーレンズ
ウインカーレンズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19760449
品番
217-4448
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
付け替えるだけの簡単ドレスアップアイテムのクリアレンズ。
色
クリア
適合車種
スーパーカブ50:2BH‐AA09、スーパーカブ110:2BJ‐JA44、カブPRO50:2BH‐AA07、カブPRO110:2BJ-JA42、クロスカブ50:2BH‐AA06、クロスカブ110:2BJ‐JA45
適合純正型番
33420-GJE-901、33470-GJE-901
注意
※交換時にはオレンジ発光のバルブを必ず御使用下さい。