MOTOWN
MOTOWNの ライダーズグッズ
MOTOWNの ライディングパンツ
イージーオーバーパンツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
19762025
品番
EO-BK-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
風や汚れをしっかりガード
いざという時役に立つ!コンパクトで持ち運びに便利
サイズ
M
色
ブラック
仕様
撥水加工
混率(%)
ポリエステル100
適応身長(cm)
160〜170
適応胸囲(cm)
72〜80