CFD-S70 WC CDラジオカセットコーダー SONY 19762899 CFD-S70 WC CDラジオカセットコーダー SONY 19762899

CDラジオカセットコーダー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19762899 品番CFD-S70 WC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ラジオ、CD、カセットテープが楽しめる。CDやラジオ番組をカセットテープに録音できます。
ミュージックプレーヤーやヘッドホンなどの外部機器をつないで楽しむこともできます。ワイドFM対応。
バックライト付き液晶モニターを採用。暗い部屋でも見やすく、快適に操作できます。
操作パネルを本体上部に傾斜をつけて配置。見やすくて押しやすい親切設計です。
持ちやすい取っ手付き。取っ手は、本体にすっきり収まるのでじゃまになりません。

用途FM・AMラジオ、CD、カセットテープの試聴に。 付属品電源コード×1、ヘッドクリーニングキット×1、取り扱い説明書、保証書 質量(kg)2.3(電池収納時) ホワイト 出力(W)1.7+1.7 消費電力(W)11 電源電源コード、または単2形乾電池×6(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×140×212 対応フォーマット(再生)音楽用CD、MP3 電池使用時間(時間)(FM)23、(テープ再生)15、(CD再生)10 RoHS指令(10物質対応)対応 待機電力(W)1 スピーカーサイズ(mm)フルレンジ:80(×2コ) 入出力端子ステレオミニ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19762874
2023-05-09
用途:
ラジオ番組聴取
中村敏之税理士事務所 様 (サービス業)

コンパクトな本体に良好なスピーカーが組み込まれていて、そのポータブル性と合わさって
満足しています。ラジオ受信はAM、FM共にノイズもなく受信できており申し分なしです。加えてSONYの製品でバリエーションが楽しめそうなので、手持ちのウオークマンをつないで活用の幅を広げたいと思っています。

対象商品:
19762899
2022-05-30
用途:
リラックスタイム
よろずや 様

懐かしいテープ、CDで、お手軽にリラックスタイムを過ごせました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする