CFD-S401 BC CDラジオカセットコーダー ミキシングマイク入力付 SONY 19762908 CFD-S401 BC CDラジオカセットコーダー ミキシングマイク入力付 SONY 19762908 CFD-S401 BC CDラジオカセットコーダー ミキシングマイク入力付 SONY 19762908 CFD-S401 BC CDラジオカセットコーダー ミキシングマイク入力付 SONY 19762908

CDラジオカセットコーダー ミキシングマイク入力付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19762908 品番CFD-S401 BC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大型液晶ディスプレイで簡単、使いやすい。インテリアにあわせて選べるカラーデザイン。
CDやラジオ番組をカセットテープに録音できます。ラジオ番組のタイマー予約録音機能も搭載。

用途FM・AMラジオ、CD、カセットテープの試聴に。 付属品電源コード×1、ヘッドクリーニングキット×1、取扱説明書・保証書×1 質量(kg)約2.8(電池収納時) ブラック 出力(W)1.5+1.5 消費電力(W)10 電源電源コード、または単2形乾電池×6(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×134×199 タイマー設定15分/30分/60分/90分 対応フォーマット(再生)音楽用CD、MP3 電池使用時間(時間)(FM)25、(テープ再生)19、(CD再生)12 RoHS指令(10物質対応)対応 待機電力(W)1 スピーカーサイズ(mm)フルレンジ:80(×2コ) 入出力端子(音声・スピーカー・ヘッドホン)ステレオミニ、(マイク入力)ミニジャック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする