用途FM・AMラジオ、CD、カセットテープの試聴に。
付属品電源コード×1、ヘッドクリーニングキット×1、取扱説明書・保証書×1
質量(kg)約2.8(電池収納時)
色ベージュ
出力(W)1.5+1.5
消費電力(W)10
電源電源コード、または単2形乾電池×6(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×134×199
タイマー設定15分/30分/60分/90分
対応フォーマット(再生)音楽用CD、MP3
電池使用時間(時間)(FM)25、(テープ再生)19、(CD再生)12
RoHS指令(10物質対応)対応
待機電力(W)1
スピーカーサイズ(mm)フルレンジ:80(×2コ)
入出力端子(音声・スピーカー・ヘッドホン)ステレオミニ、(マイク入力)ミニジャック