録音時間LPCM44.1kHz/16bit:5時間20分、MP3192kbps:39時間45分、MP3128kbps:59時間35分、MP348kbps(モノラル):159時間
色ブラック
対応フォーマット【録音】リニアPCM、MP3、【再生】LPCM 44.1kHz/16bit、MP3、WMA、AAC
用途音声の録音・FMラジオ・音楽の試聴・録音に。
付属品パソコン用ソフトウェア「SoundOrganizer2」(本体メモリー内)、電話録音用マイクロホン(ICD-UX565Fのみ)、USBACアダプター(ICD-UX565Fのみ)、キャリングポーチ、取扱説明書、パソコン用ソフトウェア[SoundOrganizer2を使う]、保証書
仕様最大ファイル数:5000ファイル
質量(g)約52(電池含む)
電源内蔵リチウムイオン充電式電池
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.6×101.5×10.5
インターフェースHi-SpeedUSB
内部メモリー4GB
外部メモリーmicroSDHC、microSDXC
受信周波数FM:76MHz-108MHz
スピーカー出力(mW)150
電池使用時間(時間)【マイク録音】LPCM44.1kHz/16bit:約23時間、MP3192kbps/128kbps/48kbps(モノラル):約27時間、【再生時:本体スピーカー】LPCM44.1kHz/16bit:約5時間、MP3192kbps/128kbps/48kbps(モノラル):約5時間、【再生時(ヘッドホン)】LPCM44.1kHz/16bit:約30時間、MP3192kbps/128kbps/48kbps(モノラル):約45時間
スピーカーサイズ(mm)160
入出力端子(入力)ステレオマイク、オーディオ兼用、(出力)ステレオヘッドホン