BIG RED
BIG REDの ジャッキ
BIG REDの オイルジャッキ
ボトルジャッキ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19763459
品番
TH90204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
使用荷重(t)
2
ストローク(mm)
164
質量(kg)
2.38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
96×90×339
最高位(mm)
175
最低位(mm)
339
適合車種
車輌重量2000kg以下