YUANBO
メタルロール(3本ロール)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
19763748
品番
MR135
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
スチール・アルミ・ステンレス板を丸めてパイプ状に加工!
材質
スチール
最大使用寸法(mm)
【幅】300、【厚さ】アルミ2.5・スチール1・ステンレス1、【線径】5
本体質量(kg)
10.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
495×95×215
注意
※画像の万力は付属しておりません。
※最大曲げ厚・幅は目安です。
※材料の配合や処理によって若干変わります。